ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
ドライバービット B33
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
75253647
品番
B33 +3X25.4G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)
25.4
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
10
熱処理区分
G
両頭機能
片頭