曜日別特売
B36 +2X70H ドライバービット B36 ベッセル 75253656

ドライバービット B36

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード75253656品番B36 +2X70H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

六角対辺5mmのビットです
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)70トラスコ品番126-0529先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする