※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット B43P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75253674 品番 B43P+2×75H
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
トーション効果で耐久性がアップしています。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
木ネジなどのソフトジョイント用。

用途
木ネジ
木工
全長(mm)75 トラスコ品番810-6931 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75253665
2017-09-16
用途:
アルミサッシの組立て
建設業・工事業

消耗品として使っているのでこの価格でこの強度に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする