ドライバービット(強力タイプ) A14H

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本組) 注文コード 75253753 品番 A14H +2X150H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。

用途
サッシネジ、タッピングネジ
建築、設備、板金
トラスコ品番125-4987 全長(mm)150 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75253762
2021-02-27
用途:
コンパネビス打ち
サービス業

いつもベッセルのビット(スリムは不使用)を愛用している者です。ビット在庫が減ってきたので今回は試しにこちらを注文しました。評価は最悪です・・・3.8x51のコーススレッドを主に使うのですが新品状態から滑る、なめるを連発、インパクトのトルクを下げてもかなり押し当てないと使い物にならないレベル。

対象商品:
75253744
2016-11-12
用途:
14.4vのインパクトドライバーを使って

強力タイプと書いてあるくせに、すぐ先がなめって空回りするし、ビスをセットしてもポロポロ落ちて3日ぐらいで使い物にならなくなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする