ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの ビットソケット
ベッセルの トルクス
トルクスソケット S6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75253902
品番
S6T45×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
SQ9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。
差込角(mm)
9.5
用途
トルクスねじ用
全長(mm)
75
先端形状
トルクス
刃先
T45(7.77mm)
アズワン品番
64-4654-86