※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの ビットソケット
ベッセルの トルクス
トルクスソケット S8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75253936
品番
S8T45×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
差込角(mm)
12.7
用途
トルクスねじ用
全長(mm)
75
質量(g)
100
先端形状
トルクス
刃先
T45(7.77mm)
アズワン品番
64-4654-89