ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの ビットソケット
ベッセルの トルクス
トルクスソケット S8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75253945
品番
S8T50×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
差込角(mm)
12.7
用途
トルクスねじ用
全長(mm)
75
質量(g)
110
先端形状
トルクス
刃先
T50(8.79mm)
アズワン品番
64-4654-90