ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75253999
品番
M5X10
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
公差(mm)
±0.5
寸法A(mm)
2.5
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法D(mm)
12
ねじの呼び
M5
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
材質(本体)
真鍮
材質(取付部)
真鍮
寸法l(mm)
10