M5 サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254017 M5 サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254017

サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 75254017 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
寸法H(mm)6.6 寸法D(mm)26 ねじの呼びM5 種類T字形 取付部めねじ 材質(本体)デルリン500 寸法do(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする