バッテリードライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75254033 品番5700BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

見る角度で色が変わるメタルライングリップ。
コイン型ドライバー(先端R形状)とスパナ(対辺10mm)がこれ1本で使えます。
トラックの荷台下などのせまい場所でも使いやすいコンパクトサイズです。

用途
バッテリー液のチェック・補充時における液口栓の締めゆるめ。
ターミナル固定用の六角ナット(対辺10mm)の締めゆるめ。
トラスコ品番810-6912 軸径(Φmm)8 全長(mm)133 対辺(mm)10 軸長(mm)85 刃幅(mm)18 刃厚(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:310
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75254033
2019-05-31
用途:
バッテリー交換に使用
センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

自分でメンテしているため、これが1本有れば助かります。

対象商品:
75254033
2018-12-09
用途:
スタッドレスタイヤの小石取り
農・林・水産業

コインドライバーとしては硬貨よりは作業性は上がって来ると思いますが 他社製品と比べて大きく違いは溝掃除が出来るかも位で星4 10ミリスパナとしては2.5 しばらく眠っていましたが
こいつが威力を発揮するのは 試しにスタッドレスタイヤの小石取りに使ってみたところ マイナスドライバーより傷つけ難くベントプライヤーよりも入れやすい
こいつで取れない小石は諦めつくレベルです
諦めつかない人はベントピッカーなどで対応してもいいと思います
置き小石取りはあるので携帯小石取りとして2本目買いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする