※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの ウイングノブ
サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
75254035
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
38
ねじの呼び
M8
種類
T字形
取付部
めねじ
材質(本体)
デルリン500
寸法do(Φmm)
16.5