※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 サムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254078 M8 サムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品) ノーブランド 75254078

サムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 75254078 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法H(mm)10 ねじピッチ(mm)1.25 寸法D(mm)38 ねじの呼びM8 種類T字形 取付部めねじ 材質(本体)デルリン500 寸法do(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする