※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
75254096
品番
M3-9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
9.5
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじの呼び
M3
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(本体)
デルリン500
寸法do(Φmm)
8.3