※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
注文コード
75254123
品番
M6-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
7.8
寸法D(Φmm)
26
ねじピッチ(mm)
1
ねじの呼び
M6
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(本体)
デルリン500
寸法do(Φmm)
13