※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
サムノブ 菊型黒 (デルリン500)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75254193
品番
M10-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12.5
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法D(mm)
38
ねじの呼び
M10
種類
菊形
取付部
圧入形
取付長(mm)
38
材質(本体)
デルリン500
寸法do(Φmm)
19