曜日別特売
3×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254279
3×10 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254279

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM3注文コード75254279品番3×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
表面処理クロームメッキ寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)10ねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.5寸法C(mm)5寸法E(mm)1寸法G(mm)9ねじの種類段付ローレットビスねじの呼びM3種類丸形取付部おねじ(段付)取付長(mm)10材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)寸法l(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする