※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254288 3×12 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254288

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM3 取付長(mm)12 注文コード75254288 品番3×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじの呼び・取付長など25種類から選べます 他の種類を見る
表面処理クロームメッキ 寸法B(mm)7.5 寸法A(Φmm)10 ねじピッチ(mm)0.5 寸法D(mm)4.5 寸法C(mm)5 寸法E(mm)1 寸法G(mm)9 ねじの種類段付ローレットビス ねじの呼びM3 種類丸形 取付部おねじ(段付) 取付長(mm)12 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする