※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
12
注文コード
75254315
品番
4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
クロームメッキ
寸法B(mm)
9
寸法A(Φmm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
5
寸法C(mm)
6.5
寸法E(mm)
1
寸法G(mm)
10.5
ねじの種類
段付ローレットビス
ねじの呼び
M4
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
取付長(mm)
12
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
寸法l(mm)
12