ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 六角ビット/ボールポイントビット
ヘックスビット B33
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
対辺寸法(mm)
2/2.5/3/4/5/6
注文コード
75254505
品番
B33ヘックスビットセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
対辺寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)
25.4/25.4/25.4/33.3/33.3/33.3
対辺寸法(mm)
2/2.5/3/4/5/6
本数
6
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭