※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビット B33

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75254514 品番 B33 H2X25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)25.4 対辺寸法(mm)2 本数10 先端形状六角 熱処理区分H 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする