曜日別特売
220W ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセル 75254541

ボールグリップ ビット差替グリップ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75254541品番220W
参考基準価格(税別)¥775販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。

用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
注意
※ビットは付属していません。

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 住宅メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ビット交換で大概のねじに対応でき、ボールグリップなので力が入れやすい。価格もリーズナブルで良い商品です。

2025-04-27
用途: 建築リフォーム
鈴木住建建設業・工事業

力が入りやすく、グリップ力も有ります、本締めも可能で、長年、この商品を使用しています、お薦めです

2024-11-28
用途: ねじ締め
建設業・工事業

以前より使っていたドライバーの先が傷んできたので購入。
ビットの長さや形状が自在に取り換え出来るので、いろんな状況に対応出来ます。インパクト用のソケットを着けてボルトの仮締めなども出来ます。

対象商品 : 75254541
2024-11-29
用途: 内装業
その他業種

画像で見るよりカッコいいです。
コンパクトですが使い勝手や取り回しが楽でいいです。

2024-11-17
用途: 弱電軽作業
TOBAメンテナンスサービス建設業・工事業

様々な機器でビットの交換が必要な時便利に使わせていただいています。

対象商品 : 75254541
2024-02-14
用途: 建築作業時
建設業・工事業

手回しドライバーをサイズ別に何本も用意するより
ビットの種類を増やせばいいのでかさばらず良い。
ガタも特に無く使用しやすい。

対象商品 : 75254541
2023-10-13
用途: 狭所の作業
建設業・工事業

こんなのが欲しかったです。グリップも握りやすくいい感じです。コストも申し分無し。

対象商品 : 75254541
2022-05-17
用途: 各種作業

持った時のグリップと感触が良い。ビットをさした時のガタがないので普通のドライバー感覚で使えそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする