※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
75254613
品番
4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5
寸法A(Φmm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
1.8
寸法C(mm)
2
ねじの呼び
M4
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
25
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
寸法l(mm)
25