MX5P2065 マグナムビット ベッセル 75254654

マグナムビット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード75254654 品番MX5P2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
新開発”リブ付十字刃先”とトーション効果による、超高耐久ビットです。
”強化リブ付十字刃先”によりトルク伝達ロスが少なく、効率的なトーション効果を実現しました。
強化リブ付き刃先で強度がアップし、折れ・曲がりに断然強くなっています。
ビットの交換時はスリーブを引くとバネの効果ででビットがスッとでてきますので、片手交換が可能です。プラバネ部分を持てば、熱くなったビットを取り出すのに便利です。※ビット長さや使用機種によってはプラバネ効果が作用しない場合があります。
プラバネは両頭ビットと段付きビットで色分けし、カラフルなデザインです。
マグネット入り。

軸径(Φmm)5 用途根太打ち・床下施工等の木工作業、サッシ枠取付・軒天ボード施工等の鉄工作業などあらゆるネジ締め作業に。(板金、2×4、コンクリート、設備、鉄工、内装、など) トラスコ品番431-0055 全長(mm)65 質量(g)70 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

インパクト力を逃がさない超ド級の耐久性 マグナムビット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75254645
2016-07-16
用途:
水道工事にて
建設業・工事業

近くのホームセンターより種類も豊富で、安く入手でき助かりました。

対象商品:
75254654
2015-01-27
用途:
当然ビス止め

まだ数回のため、難しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする