※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×25 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254699 5×25 スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランド 75254699

スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 75254699 品番 5×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法B(mm)5 寸法A(Φmm)10 ねじピッチ(mm)0.8 寸法D(mm)1.8 寸法C(mm)2 ねじの呼びM5 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 取付長(mm)25 材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス 寸法l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする