※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×20 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254839 4×20 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254839

ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75254839 品番 4×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法H(mm)8 表面処理クローム 寸法A(Φmm)14 ねじピッチ(mm)0.7 寸法B(Φmm)8 寸法C(Φmm)3 寸法h(mm)4.5 寸法n(mm)1.8 寸法t(mm)2 ねじの種類化粧ビス ねじの呼びM4 種類丸形 取付部おねじ 取付長(mm)20 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 寸法L(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75254884
2023-07-09
用途:
ヘッドライト調整ネジ
ピデスアート 様 (製造業)

バイクのヘッドライト調整ネジに使用。
モノタロウさんでこのタイプのネジがローレットと言う事を初めて知りました。
次回からはローレットネジ検索で探し易くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする