※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×34 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254909 8×34 ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド 75254909

ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75254909 品番 8×34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法H(mm)11 表面処理クローム 寸法A(Φmm)22 ねじピッチ(mm)1.25 寸法B(Φmm)12 寸法C(Φmm)5.8 寸法h(mm)6 寸法n(mm)2 寸法t(mm)2 ねじの種類化粧ビス ねじの呼びM8 種類丸形 取付部おねじ 取付長(mm)34 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 寸法L(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75254884
2023-07-09
用途:
ヘッドライト調整ネジ
ピデスアート 様 (製造業)

バイクのヘッドライト調整ネジに使用。
モノタロウさんでこのタイプのネジがローレットと言う事を初めて知りました。
次回からはローレットネジ検索で探し易くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする