※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
75254927
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじの呼び
M3
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)