12×18×1.0 銅パッキン(管用)(小箱) ノーブランド 75254997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅パッキン(管用)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(250個)
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
内容量1箱(250個)注文コード75254997品番12×18×1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質内径(Φmm)12外径(Φmm)18厚さ(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする