※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75255128
品番
6×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
8
表面処理
生地
寸法L2(mm)
2
材質
鉄
呼び径D(mm)
6
長さ(mm)
15
寸法M(mm)
4
寸法P(mm)
0.7
寸法L3(mm)
0.3