※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×40 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75255356 10×40 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75255356

内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 75255356 品番 10×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法L1(mm)10 表面処理生地 寸法L2(mm)2.5 材質 呼び径D(mm)10 長さ(mm)40 寸法M(mm)6 寸法P(mm)1 寸法L3(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする