ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
精密ビット D73
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
先端サイズ
No.0
全長(mm)
60
注文コード
75255433
品番
D73 +0X1.4X20X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
ハイオスビット。
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)
60
軸径(Φmm)
4
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭