※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
精密ビット D73
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
先端サイズ(#)
No.0
全長(mm)
100
注文コード
75255442
品番
D73+0×2.5×20×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
ハイオスビット。
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
4
先端形状
プラス(+)
本数
10
先端サイズ(#)
No.0
両頭機能
片頭