※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13×80 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75255523 13×80 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75255523

内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 75255523 品番 13×80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
寸法L1(mm)15 表面処理生地 寸法L2(mm)2.5 材質 呼び径D(mm)13 長さ(mm)80 寸法M(mm)8 寸法P(mm)1.25 寸法L3(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする