※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
精密ビット D73 トルクスビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端サイズ
T2
T2
T3
T4
T7
T1
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
75255616
品番
D73 T2X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
トルクスねじ用。
ハイオスビット。
用途
トルクスネジ用
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)
40
軸径(Φmm)
4
先端サイズ
T2
先端形状
トルクス
本数
10
両頭機能
片頭