※寸法図
ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
75255688
品番
4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
呼び径D(mm)
4
長さ(mm)
12
寸法R
1.5
真円度・円筒度(μm)
2