※寸法図
ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
呼び径D(mm)
8
注文コード
75255828
品番
8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径D・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
材質
鉄
呼び径D(mm)
8
長さ(mm)
15
寸法R
2
真円度・円筒度(μm)
3