ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイボルト
アイボルト 三価クロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75255848
品番
EB8100030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
トラスコ品番
409-5580
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
寸法L(mm)
60
ねじ径
M30
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
45
H(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
14.7