画像準備中

アイボルト 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75255866 品番 EB8100042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 トラスコ品番409-5607 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 寸法L(mm)80 ねじ径M42 寸法D(mm)35.5 寸法B(mm)65 H(mm)150.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)33.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする