※寸法図

ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 75255873 品番 2×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
表面処理生地 材質 呼び径D(mm)2 長さ(mm)6 寸法R0.8 真円度・円筒度(μm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする