画像準備中

NANIWA アイナット SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75255945 品番 EN9000030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 トラスコ品番409-8762 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)60 ねじ径M30 寸法D(mm)25 寸法B(mm)80 H(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする