A20ZB55 全ネジ バリトリビット ベッセル 75255957 A20ZB55 全ネジ バリトリビット ベッセル 75255957 A20ZB55 全ネジ バリトリビット ベッセル 75255957

全ネジ バリトリビット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75255957 品番A20ZB55
参考基準価格(税別)¥1,325 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。

全長(mm)55 用途バリトリ トラスコ品番438-7546 質量(g)34 ねじ寸法M8、3/8、M10、M12 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75255957
2022-03-03
用途:
丸棒の面取り
製造業

現場作業時にはあると助かるが、社内で準備出来るなら他の道具を使う。

対象商品:
75255957
2018-12-19
用途:
照明バイスの蝶ネジ締め
電気・ガス・熱供給・水道業

本来の用途外ではありますが、照明器具のバイスの蝶ネジ締めには専用ソケットよりも小型で軽量なので重宝しています。本来のバリ取りではまだ使用していません。

2人が参考にしています
対象商品:
75255957
2017-08-24
用途:
全ネジボルトの締め付け
山田興業 様

値段はよそで買うよりは安いでしょう。
ベッセルだから間違いはないと思い購入。

対象商品:
75255957
2017-10-13
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりも削れないなと思った。
まあ、そのうち有ってよかったと思う時が来ると思って
腰に付けている。ちょっとしたバリ限定だと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
75255957
2016-06-16
用途:
ずん切りボルトのバリ取りや ローバルメッキでナットが入りにくい時に使用.
建設業・工事業

腰道具に入れて 必要な時にペンドラでサッと使っています。

寿命が解りませんが、有ると便利です

2人が参考にしています
対象商品:
75255957
2016-05-11
用途:
設備工事

予想以上に使えました。刃物なので切れ味がどれくらい持つのかは心配ではあります。

1人が参考にしています
対象商品:
75255957
2018-10-16
用途:
バリはとれないです

3/8のずん切りボルトで使いましたが「バリはとれなかったです」 結局グラインダでとりました 「固い鉄でおしつけるだけ」でバリはとれなかったです 正直買う前は「面取り」みたいな機能かとおもっていましたが そんな妄想を差し引いても感想は なにこれ

8人が参考にしています
対象商品:
75255957
2015-09-10
用途:
全ねじのバリ取り
建設業・工事業

既設のネジが錆びていたり、塗料が付着している場合など、
重宝しています。
全ねじ切断後のバリ取りも早くて、良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする