段付プラマイビット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75255975 品番 PS161110
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。

用途建築向け トラスコ品番438-7589 軸径(Φmm)4 全長(mm)110 質量(g)20 種類段付 先端サイズPS1 先端形状プラスマイナス 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
端子用
その他業種

ネジ山を傷めない造りで絶縁被覆が施されており安心して使用できると期待しています。

2024-09-26
用途:
電気工事
建設業・工事業

スマートメーターのネジがプラマイなのでトルクドライバに付けて使用
滑らないのでネジの頭も痛まずしっかり締め付けられます。

対象商品:
75255975
2023-11-27
用途:
電気ターミナルのネジ回しに使用

プラスマイナスのドライバー自体があまり無いが、六角軸の物はいろいろなグリップや器具に付け替えられ、状況に応じて使えるのでてとても便利。同様の商品があまり無くありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
75255975
2021-08-31
用途:
組立作業
製造業

リピートです。他より安く手に入れることができるので助かっています。作業の仕方もありますが、劣化が早いのでまた購入させて頂くと思います。

対象商品:
75255993
2019-09-14
用途:
コンセントの取り付けに

非常にニッチなビットですが、コンセントスナップを大量に作らないといけない場合や、壁にプレートをどんどん埋め込む際には非常に役に立ちます。費用も高くないので工事が見えてきた場合に仕入れても悪くないと思います。

対象商品:
75255984
2017-04-09
用途:
電気機器の組立/配線

プラマイビットは使用するが初めてで、最初、少し違和感がありましたが
すぐに慣れました。

差し込みグリップや電動ドライバでの使用ですが、現在は電動ドライバに
付けっぱなしで、ほぼ毎日使用しています。

長さもちょうどよく、私の使用範囲では、殆どこれ一本(#2,110mm)で
対応可能ですが、ついでがあれば150mmも揃えようかと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
75255975
2016-12-12
用途:
電子基盤作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

プラマイネジにはプラマイドライバーだなと、
感じさせられます。
サイズ感は使ってみないと分かりませんので、
注意が必要。

対象商品:
75255975
2015-10-14
用途:
電気工事の試験
建設業・工事業

電気工事士試験時のねじがプラマイの為かなり使い勝手が良いです
通常のドライバーでも当然問題ないですが、プラマイのほうがズレが無くしかも
テンションがかかりやすいのでプラス後にマイナスでの増し締めも必要なく使用でき
大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする