ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイナット
アイナット(スチール製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75255988
品番
EN1000024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。
トラスコ品番
409-4023
材質
スチール
寸法L(mm)
50
ねじ径
M24
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
66
H(mm)
111
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
9.32