画像準備中

アイナット ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75256119 品番 EN3000024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。 トラスコ品番409-4049 材質スチール 寸法L(mm)50 ねじ径M24 寸法D(mm)20 寸法B(mm)66 H(mm)111 使用荷重(kN)9.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする