PQ142365 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 75256221 PQ142365 両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 75256221

両頭コンビビット(+/SQ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本組) 注文コード 75256221 品番 PQ142365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。

全長(mm)65 用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。 トラスコ品番438-7571 質量(g)31.55 先端サイズ(+)2/SQ3 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75256203
2020-10-24
用途:
アンテナ軒先金具の取り付け
有限会社アスコ通信特機 様

これまで+とSQの2本を持ち歩いていましたがこれ1本で済むため紛失などが無くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする