※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13×60 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256388 13×60 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256388

内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75256388 品番 13×60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法L1(mm)15 表面処理生地 寸法L2(mm)2.5 材質 呼び径D(mm)13 長さ(mm)60 寸法M(mm)8 寸法P(mm)1.25 寸法Ca(mm)1 寸法Cb(mm)0.6〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75256196
2023-07-12
用途:
部品の位置決め
株式会社浩電社 様 (製造業)

写真で見る限り、面取りがされ貫通でM6が切られていますが、実際の品物はタップは貫通ではなく、これは問題ない、しかし先端の面取りが殆どないので誘い込みが悪い

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする