※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金型用部品、位置決め部品
ノーブランドの 位置決め部品
ノーブランドの 位置決めピン
内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
75256494
品番
5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
6
表面処理
生地
寸法L2(mm)
1.5
材質
鉄
呼び径D(mm)
5
長さ(mm)
10
寸法M(mm)
3
寸法P(mm)
0.5
寸法X(mm)
0.5
寸法Cb(mm)
0.3〜0.4
寸法Y(mm)
0.5