Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
Mokuba(小山刃物製作所)の タガネ
タガネセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本組)
注文コード
75256562
品番
A6-12
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
セット内容
【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm
質量(g)
1860
入組点数
12