曜日別特売

TPE GLOVE ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(24箱×200枚)注文コード75256566品番F93D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

厚みがあるので、強度が高いです。
袖口が長く、衛生的です。
指絞り加工があり、フィット感が抜群です。
用途によって使い分けしやすい4色カラー展開です。
エンボス加工によって、食材離れが良く、スムースに装着できます。
左右兼用タイプです。

用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番267-6815材質低密度ポリエチレン・熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07ピンクサイズMタイプ左右兼用全長(cm)30±0.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)35滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工両面エンボス食品衛生法適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする