3/22より値下げ!現場を応援

レンガタガネ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75256571 品番 A7-60
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) 値下げ
729

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。

寸法(mm)60×100 質量(g)200 用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。

商品説明動画

レンガタガネ
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
レンガや平板の切断
医療・福祉・介護関連業

市販の平板や透水平板、レンガの切断に使います。力を入れすぎないよう気を付けてコツコツと叩けばきれいに割れます。

対象商品:
75256571
2022-05-20
用途:
ブロック塀の解体

ブロック塀の解体に使用しました。時間は掛かりましたが何とかして作業出来ました。先立つものが有れば電動工具に頼るのですが、手仕上げの根性で安価に済ますことが出来ました。

対象商品:
75256596
2021-04-20
用途:
耐火レンガを二つに割る時
その他業種

想像以上にきれいに割れ、割れる直前の感触が気持ちいいです。

2022-01-05
用途:
耐火レンガ加工
建設業・工事業

なくしたので購入しましたが、値段も安くていいと思います。
ただ、ハンマーで打つ部分をもう少し広くできないのかな?とはおもいます。

対象商品:
75256596
2020-10-27
用途:
庭の工事

レンガをハーフ・サイズにするために使用。レンガのこぎりで筋目を入れた後に、このタガネで割りました。

対象商品:
75256596
2020-06-08
用途:
古くなったモルタル剥がしに
運輸・通信業

レンガとブラックに付着していた古いモルタルを剥がす際に使ってみました。
カナヅチで2、3回たたいて綺麗に剥がれ落ちました。品物も丈夫で満足しています。

対象商品:
75256571
2017-10-10
用途:
玄関先のタイル修理に使用した。

玄関先のタイルが剥がれたため、自分で修理をしようと考えタイル裏面を見たら、接着のためのコンクリートが付いており、新しいモルタルが付かない。そこで、このレンガタガネを使い、裏面のモルタル及び土台のモルタルを剥がした。片手でハンマーを使うため、この大きさはちょうど良いし、ある程度の重さもあり、使い勝ってが非常に良い。安価で助かった。頻繁に使うものではないが、ないと困る。大変助かりました。

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
ブロックのハツリに使用

不要になったブロック塀の撤去に使用しました。タガネを使用してブロックは割れますがコンクリート部は厳しいです。タガネとハンマー作業でかなりはかどりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする